ゲート工業
建築資材用 フラットパネル 取付金具付き
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途
仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)
0.8
有効幅(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※大型車の通行が可能か確認願います。通行不可の場合、配達出来ず送料が発生する場合があります。
手降ろし不可、フォークリフト等のご用意必須となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
質量(kg)
材質
メッキ
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03876515
frat-08-2000s-50-M
1セット(50枚)
2
8
鋼製/JIS G3302
溶融亜鉛めっき
取付金具×4個
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03876524
frat-08-3000s-50-M
1セット(50枚)
3
12
鋼製/JIS G3302
溶融亜鉛めっき
取付金具×6個
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03876549
frat-08-3000s-100-M
1セット(100枚)
3
12
鋼製/JIS G3302
溶融亜鉛めっき
取付金具×6個
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03876558
frat-08-2000s-150-M
1セット(150枚)
2
8
鋼製/JIS G3302
溶融亜鉛めっき
取付金具×4個
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03876567
frat-08-3000s-150-M
1セット(150枚)
3
12
鋼製/JIS G3302
溶融亜鉛めっき
取付金具×6個
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03876576
frat-08-2000s-200-M
1セット(200枚)
2
8
鋼製/JIS G3302
溶融亜鉛めっき
取付金具×4個
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03876585
frat-08-3000s-200-M
1セット(200枚)
3
12
鋼製/JIS G3302
溶融亜鉛めっき
取付金具×6個
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03876540
frat-08-2000s-100-M
1セット(100枚)
2
8
鋼製/JIS G3302
溶融亜鉛めっき
取付金具×4個
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。