鮮度保持袋 タモテール

鮮度保持袋 タモテール - 三共ポリエチレン鮮度保持袋 タモテール - 三共ポリエチレン鮮度保持袋 タモテール - 三共ポリエチレン鮮度保持袋 タモテール - 三共ポリエチレン鮮度保持袋 タモテール - 三共ポリエチレン鮮度保持袋 タモテール - 三共ポリエチレン鮮度保持袋 タモテール - 三共ポリエチレン

タモテールは特殊セラミック加工による「特殊素材でできたフィルム」で作られており、抗菌力・酸化防止力に優れているから、鮮度保持効果が期待できます!食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」(厚生省告示第370号)に適合しております。

用途時間がたった食品の鮮度、気になったことありませんか? 野菜、果物、肉、魚、パン、スナック菓子等、マルチに使用できて、用途に合わせて常温・冷蔵・冷凍保存が可能なとっても画期的で日常に役立つ製品です。厚さ(mm)0.05幅(mm)200高さ(mm)450マチ(cm)18寸法(mm)200×450内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0387661910枚入
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする