アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAX

アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAX - TO-PLAN(東京企画販売)アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAX - TO-PLAN(東京企画販売)アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAX - TO-PLAN(東京企画販売)アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAX - TO-PLAN(東京企画販売)アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAX - TO-PLAN(東京企画販売)アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAX - TO-PLAN(東京企画販売)アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAX - TO-PLAN(東京企画販売)アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAX - TO-PLAN(東京企画販売)

ハイクオリティ音質で迫力のカラオケが家庭で簡単に楽しめます。カラオケサービス(JOYSOUND、DAM、JCOM)スマホアプリの接続でスグ使える。各種オンデマンドカラオケやPC、スマホで簡単カラオケ。光デジタル、COAXIAL、ブルートゥース、USB対応。
高性能ワイヤレスマイク2本付き。5スピーカー 低音増幅パッシブボード内蔵。高級感漂う木目調デザイン。

用途家庭用カラオケ、サウンドスピーカーとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×24.5×17質量(kg)約4.3材質ABS樹脂、MDF電源DC20V/3.0A消費電力(W)60スピーカーツイーター×2、スコーカー×2、ウーファー×1、低音増幅パッシブボード×1付属品ワイヤレスマイク2本、リモコン、3.5mmオーディオケーブル、光デジタルケーブル機能キーコントロール、音量調節、マイク音量調節、エコー調節、DELAY調節、音質調節(高/低音・カラオケ・映画・ニュース)入力ブルートゥース(V5.0)、光デジタル(PCM)、同軸デジタル(PCM)、AUX(ステレオ)、RCA(ステレオ)、USB(2.0)、MicroSD対応コーデックMP3、WMA、APE、WAV、FLAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP出力イヤホン(AUXステレオ)、サブウーファー(RCAモノラル)内容量1台
注意
※音源につきましては事前にオンデマンドや音楽ファイルの準備が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877364TKMI-008
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする