曜日別特売

ダニクリンまるごと防ダニ仕上げ剤Plus

ダニクリンまるごと防ダニ仕上げ剤Plus - UYEKIダニクリンまるごと防ダニ仕上げ剤Plus - UYEKIダニクリンまるごと防ダニ仕上げ剤Plus - UYEKIダニクリンまるごと防ダニ仕上げ剤Plus - UYEKIダニクリンまるごと防ダニ仕上げ剤Plus - UYEKIダニクリンまるごと防ダニ仕上げ剤Plus - UYEKIダニクリンまるごと防ダニ仕上げ剤Plus - UYEKIダニクリンまるごと防ダニ仕上げ剤Plus - UYEKI

ハウスダストのもとにもなるダニから衣類や寝具類をガード。ダニを「よせつけにくい効果」をシーツやカバーに持たせ、ダニが布団からシーツ類に移ったり、畳やマットから寝具類に侵入するのを防ぎます。約1ヶ月防ダニ効果持続。殺虫成分・香料不使用。日本アトピー協会推薦品。抗菌・防臭効果で部屋干し臭・生乾き臭をすっきり。漂白剤や柔軟剤と併用可能。
【ご使用方法】
・全自動洗濯機、ドラム式洗濯機:柔軟剤投入口に本品を入れ、洗濯します。
・2槽式洗濯機:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、注水を止めて約5分間まわします。

用途ダニ対策、防ダニ仕上げ剤として。容量(mL)500(1本あたり)材質脂肪族系カルボン酸エステル、抗菌剤、柔軟剤有効期間約1ヶ月内容量1セット(500mL×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877380-
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする