曜日別特売

電気毛布 ミックスフランネル素材

電気毛布 ミックスフランネル素材 - YAMAZEN(山善)電気毛布 ミックスフランネル素材 - YAMAZEN(山善)電気毛布 ミックスフランネル素材 - YAMAZEN(山善)電気毛布 ミックスフランネル素材 - YAMAZEN(山善)電気毛布 ミックスフランネル素材 - YAMAZEN(山善)電気毛布 ミックスフランネル素材 - YAMAZEN(山善)電気毛布 ミックスフランネル素材 - YAMAZEN(山善)電気毛布 ミックスフランネル素材 - YAMAZEN(山善)

ずっとさわっていたい、新やわらか素材ミックスフランネルを使用した電気毛布。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。無段階温度調節可能。

用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53材質ポリエステル100%内容量1枚
注意
※電気代は電力料金目安単価27円/kWhとして計算しています。
※ドラム洗濯機使用不可。
※コントローラーは洗えません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源コード(m)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877547YHK-46MF*40(電源側)約1.96、(本体側)約1.7120×60
オープン
7,290
8,019(税込)
当日出荷
03877556YMS-MF33*50(電源側)約1.96、(本体側)約0.65140×80
オープン
取扱い終了
03877565YMK-MF4375(電源側)約1.96、(本体側)約1.7188×130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする