富士グローブ
プロソウル PS-993
手の平全体タッチパネル対応
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
機能
タッチパネル対応
材質
(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル
入数(双)
1
内容量
1双
関連資料:
(0.57MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03877845
7559
レッド
M
20.5
18
8.3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
03877879
7560
レッド
L
21.5
19
8.6
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
03877897
7561
レッド
LL
22.5
20
9
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
03877915
7551
ブラック
M
20.5
18
8.3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
03877940
7552
ブラック
L
21.5
19
8.6
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
03877958
7553
ブラック
LL
22.5
20
9
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
03877976
7555
ブルー
M
20.5
18
8.3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
03877994
7556
ブルー
L
21.5
19
8.6
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
03878019
7557
ブルー
LL
22.5
20
9
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください