曜日別特売

スマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整

スマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整 - LEPLUS NEXT

端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい柔らかで幅広い平紐を採用/シーンを問わず使いやすいシンプルデザイン/長さ調整可能/緊急時に外れる安全機構搭載

仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・やわらかい素材・薄型・充電口が丸空き設計内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877748LN-NS01BKブラック
982
979
1,077(税込)
当日出荷
03877739LN-NS01WHホワイト
982
取扱い終了
03877757LN-NS01RDレッド
982
取扱い終了
03877766LN-NS01BLブルー
982
取扱い終了
03877775LN-NS01GRグリーン
982
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【スマホショルダー】女子の間で超流行ってるスマホショルダーおすすめ3選!/SHOULTY MULTI STRAP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする