スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 丸紐タイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 丸紐タイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 丸紐タイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 丸紐タイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 丸紐タイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 丸紐タイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 丸紐タイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 丸紐タイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 丸紐タイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXT

端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい直径5mmの丸紐を採用/個性が光るパターン柄デザイン/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。材質亜鉛合金、ナイロン全長(mm)約400~700質量(g)約22.3ひも幅(cm)約0.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877784LN-SS01AA
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03877809LN-SS01CC
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03877800LN-SS01BB
1,800
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
03877818LN-SS01DD
1,800
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
03877827LN-SS01EE
1,800
取扱い終了
13307816LN-SS01FF
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【スマホショルダー】女子の間で超流行ってるスマホショルダーおすすめ3選!/SHOULTY MULTI STRAP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする