曜日別特売

純正HID交換用バルブ

純正HID交換用バルブ - ウイングファイブ

純正HID交換バルブ。シャープな光が鮮やかに視界を確保。純正HIDの色味を変えたい方におすすめです。ヨーロッパ車に多く採用されているバルブ形状で、最新タイプの純正HIDにも対応しており安心です。12V車用 車検対応

用途純正HID装着車でD1規格のバルブ交換に使用タイプD1R/S兼用色温度(K)6000電力(W)12V35光束(Lm)2600×2発光色ホワイト電圧(V)12内容量1個
注意
※本品は自動車用です。自動車以外の用途で使用しないで下さい。
※電球のガラス部に強い衝撃を加えたり、周辺部に接触させ傷等を付けないように十分注意して下さい。バルブが破裂いたします。※本製品の改造や車両不具合等については、クレームの対象外となりますのでご了承ください。
※ご使用前に添付の取扱説明書をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878116WFR-60D1RS
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする