2連ダイレクトソケット2USB自動判定

2連ダイレクトソケット2USB自動判定 - カシムラ2連ダイレクトソケット2USB自動判定 - カシムラ
(1件のレビュー)

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラック定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878204KX-226
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15605794
2023-09-04
用途: トラックの使用時
長尾ケーブル有限会社建設業・工事業

特に改善点などありません。
大きさなども丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする