曜日別特売

DC-2.4A USB2ポート

DC-2.4A USB2ポート - カシムラDC-2.4A USB2ポート - カシムラ

USB-A 2ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力2ポート合計5V 2.4A(2400mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。

入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラック出力電流(A)1ポート最大2.4 2ポート合計最大2.4(2400mA)使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×65×27本体質量(g)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878256DC-046
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする