マザーボード用ブザーユニット

マザーボード用ブザーユニット - アイネックス

検証マニアシリーズ
マザーボードの試験などに大変便利なショートケーブル付ブザーユニットです。
マザーボード上のスピーカー端子に接続します。
ケースに固定する必要もなく、簡単に取り付けできます。

ピッチ(mm)コネクタ: 2.54結線1番: 黒、2番: NC、3番: NC、4番: 白仕様極性 (極性に関係なく鳴ります) プラス: 黒 (スピーカーに+記号有) マイナス: 白内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893787BZ-01A
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする