ケーブルバンド 10cm ブラック

ケーブルバンド 10cm ブラック - アイネックス

ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。
ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。
放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。
接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。
作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。

ブラック材質樹脂長さ(mm)100最大結束径(Φmm)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893970KC-006B-BK
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする