リセットスイッチキット

リセットスイッチキット - アイネックスリセットスイッチキット - アイネックス

パソコンをリセットさせる時に押すスイッチです。
修理用や、その他の自作に。
電源スイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。

スイッチプッシュスイッチスイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)ピッチ(mm)コネクタ: 2.54ケーブル長(cm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894040PA-045B
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする