アイネックス
ATX用電源スイッチキット
パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。
電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。
リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチ
プッシュスイッチ
スイッチ動作
モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)
呼び
固定穴: M3
ピッチ(mm)
固定穴: 20、コネクタ: 2.54
ケーブル長(cm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03894049
PA-062B
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください