マグネットLEDストリップライト マルチカラー

マグネットLEDストリップライト マルチカラー - アイネックスマグネットLEDストリップライト マルチカラー - アイネックス

細長い切れ (ストリップ) 状のLED照明です。
制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。
磁石が7個埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。
鉄製の表面に設置できます。
コンパクトなデザインです。
複数を連結して使用できます。
マザーボードのRGB LED 4ピンヘッダーに接続します。

コネクタ形状RGB LED 4ピン メス - RGB LED 4ピン メス電圧(V)12最大消費電力(W)4.32LED使用数(個)18入数(個)磁石数: 7ストリップ長(mm)300セット内容カラーLEDストリップライト - RGB LED 4ピンオス/オスアダプタ×1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894128RLD-LED30MA
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする