アイネックス
パネルマウント用USB3.0ケーブル Type-A接続
背面/拡張カード上のUSB 3.0コネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)
80
コネクタ形状
背面/拡張カード側: USB 3.0 Standard-A オス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス
色
ブルー
USBタイプ
USB 3.0/2.0/1.1
変換タイプ
オス - メス
付属品
固定用ネジ×2
対応
SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
ケーブル長(m)
0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03894399
USB-022A
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください