曜日別特売

Rally Bar mini

Rally Bar mini - ロジクールRally Bar mini - ロジクール

Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプレミア一体型ビデオバーです。
使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barのような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォームファクターで実現します。
スタジオ品質のオーディオとビデオ、電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally BarMiniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。
数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりしたケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モードを提供します。
あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、またはコンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイス上で実行することができます。
内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット、フォーム
筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除
認定: Microsoft Teams Rooms on Android(小会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(小会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりあらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。
ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコ、ーキャンセレーション)、VAD(音声区間検、出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大2台の追加Rallyマイクポッドをサポート

仕様
パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト)、:163°(水平) x 110°(垂直)
ピックアップ範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力は、オプション、のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お、よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080pズーム4倍デジタルズーム画角対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト):163°(水平) x 110°(垂直)デバイスロジクールSyncディスプレイ対応ディスプレイ数:2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.4×719×101被写界深度(mm)レンズ:18.5周波数特性マイク:90Hz~16kHz音圧感度(dB)マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa出力マイク データレート出力:48kHz電源自動検出動作電圧100~240V、19V、4.74A寸法(mm)電源:127×51×30ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2作動温度(℃)0~40保管温度(℃)-40~70湿度(%)10-95質量(kg)4.03内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878685RALLYBARMGRグラファイト
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03878694RALLYBARMWHホワイト
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする