エアージェイ
スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き
様々な大きさに対応!! カード最大7枚収納!! 便利なカードルーペ付き!!
スマホ汎用ケース 手帳型 スライドでカメラ撮影OK 多機種対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【スマートフォン対応サイズ】カードホルダー装着時(カード7枚収納): 約77×155×8.5以内、カードホルダー未装着時: 約80×155×13以内
【本体】約78×155×36(※36mmは端末の装着及び、カードを7枚収納した場合のMAX値です。)
特性
ポケット付
タイプ
手帳型
材質
外側カバー:PU、サイドプレート:ABS、粘着シート:シリコン
セット内容
ケース本体、カードホルダー、カードルーペ、背面保護フィルム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03878990
AC-LAM4-SHY SG
シャイニーゴールド
約107
¥
2,891
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
7日以内出荷
03878999
AC-LAM4-SHY NV
シャイニーネイビー
約104.5
¥
2,891
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
7日以内出荷
03878974
AC-LAM4-SHY PK
シャイニーピンク
約104.5
¥
2,891
取扱い終了
03879008
AC-LAM4-PB CB
ブラックカーボン調
約102
¥
2,891
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください