ライブライティングパッド

ライブライティングパッド - プラス(VISION)ライブライティングパッド - プラス(VISION)ライブライティングパッド - プラス(VISION)ライブライティングパッド - プラス(VISION)ライブライティングパッド - プラス(VISION)ライブライティングパッド - プラス(VISION)ライブライティングパッド - プラス(VISION)ライブライティングパッド - プラス(VISION)

WEB会議で書いて、見せて使える、筆記パッド付書画カメラ。
立体物、細かな手の動き、手書きの図やイラストなどをWEBでも伝えやすくします。
PCにUSB接続し、標準カメラアプリで外部カメラとして映すことができ、更に普段お使いのWeb会議アプリでオンラインの画面共有が可能です。
本体重量はわずか400gだから持ち運びも簡単。
磁石で書いて磁石で消す、繰り返し使える筆記パッド付き。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×202×310収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×300×65有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)181×127(筆記パッド)質量(kg)0.4材質本体:ABS、POM、PET / イレーザー:ABS、マグネット / ペン:ABS、PP、マグネット付属品専用ペン、専用イレーザー、取扱説明書インターフェースUSB Type-A(ver.2.0 準拠)画質解像度 1980×1080px / フレームレート 30fps対応OSWindows10/11(64bit)、MacOS 11/12カメラ仕様撮像範囲 水平角60度、対角68度 / オートフォーカス画素数200万画素内容量1台
取扱説明書:(6.87MB)
注意
※ズーム機能はございません。
※互換性について、全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどの完全な互換性を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03879139LWP-KAB6
18,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする