曜日別特売

ケース一体型マグネットスクリーン

ケース一体型マグネットスクリーン - プラス(VISION)ケース一体型マグネットスクリーン - プラス(VISION)ケース一体型マグネットスクリーン - プラス(VISION)ケース一体型マグネットスクリーン - プラス(VISION)ケース一体型マグネットスクリーン - プラス(VISION)ケース一体型マグネットスクリーン - プラス(VISION)

簡単に取り付けられるケース一体型マグネットスクリーンです。
ローラー付きケース一体型で簡単取り付け。
スライドさせながらスクリーンを引き出すのでしわになりにくい。
スクリーン面はホワイトボード用マーカーで書き込み、消去が可能です。
プロジェクター投影にも対応します。
使わないときはスクリーンをケースに収納してコンパクトに保管。
JEMAの安全基準をクリアし(学校環境衛生の基準対象6物質の放散がJEMAの基準以下)、教育現場で安全にご使用いただけます。

設置方式マグネット式対応プロジェクター投影適合JEMA安全基準仕様書き込み可(ホワイトボードマーカー)内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(0.49MB)
注意

※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03879148VGM-60V60型1280×800(スクリーン)1447×56.5×876(設置時)2.4
53,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03879157VGM-72V72型1552×970(スクリーン)1719×56.5×1046(設置時)3.1
59,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03879166VGM-80V80型1728×1080(スクリーン)1897×56.5×1130(設置時)3.5
78,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする