Panasonic(パナソニック)
ミニ電球 35ミリ系 50形
寸法(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
光色
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03879428
LDS100V47WW2
E17
ホワイト
47
100
ミニボール球
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
03879437
LDS100V47WC2
E17
クリア
47
100
ミニボール球
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください