曜日別特売
モノタロウ

フェイスシールド 使い捨て

フェイスシールド 使い捨て - モノタロウフェイスシールド 使い捨て - モノタロウフェイスシールド 使い捨て - モノタロウフェイスシールド 使い捨て - モノタロウ
(8件のレビュー)

簡易タイプのフェイスシールドです。
PET樹脂製で使い捨て感覚で使用できます。
頭を留めるゴムバンドは調整はできません。
シールド両面にキズ防止のための保護フィルムを貼っていますので、剥がしてからお使いください。

用途ホコリや飛沫防止として材質(シールド)PET寸法(縦×横)(cm)約22×32透明レンズ厚さ(mm)0.2質量(g)24
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※シールド両面に保護フォルムを貼っていますので、剥がしてから使用してください。
※使用環境によって、保護メガネやヘルメットなどを着用してお使いください。
※シールド面に割れやキズがある場合は絶対に使用しないでください。ケガをするおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889578SQ-50011袋(10個)10
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
03889569SQ-50011個1
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03889569SQ-500103889578SQ-5001SQ-5001 フェイスシールド 使い捨て モノタロウ 03889578フェイスシールド 使い捨てモノタロウ1袋(10個)
999
税込1,099
容量違いです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 感染症対策
医療・福祉・介護関連業

一般的なフェイスシールドです。感染症蔓延の時だけ一気に必要になるため、適量をすぐ買えるのは助かります。

対象商品 : 03889578
2024-09-08
用途: 屋根裏動物処理時
寿商事不動産業

ゴーグルと比べて、曇りにくい事と手軽、目以外顔全体を覆い隠せるのがいい。使い捨てといいつつ1日の使用には十分です。

2024-09-04
用途: 感染症対策
医療・福祉・介護関連業

感染症発生時に使用していますが、サッと装着できるので非常に便利です。

対象商品 : 03889578
2024-02-08
用途: 工場作業用
鉱業

塗装に使っています。今までは社員がホームセンターで探してきていたのですが、こちらでも取り扱いがあることが分かったので今度はこっちで購入します。

対象商品 : 03889569
2023-08-17
用途: 自動車のアンダーフロアー塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

自動車のアンダーフロアーを塗装するときに、顔に塗料ミストが掛かるの防止するために使用しました。
 完全に防御、とまでは行きませんが作業のしやすさ、目的にかなっています。
使い捨てですが一日の作業は十分耐えられます。

1が参考にしています
対象商品 : 03889578
2023-07-21
用途: 研磨作業時
製造業

環境によっては研磨クズが顔とフェイスシールドの間に入ってきますので、結果的にはマスクとゴーグルが必要かもしれません。

対象商品 : 03889569
2023-01-04
用途: リフレクターの材料

自転車の荷台後部に大型リフレクターを取り付ける為に使用した。
価格が安く柔軟性があるので、これに反射テープを隙間なく貼り付けゴムロープで取付けた。
荷台後部の大きさやカーブが計ったようにぴたりと合う。

対象商品 : 03889569
2023-02-19
用途: 受付の仕事中に使用

ドアが開くとビル風が強く、アクリル板を設置できないのでフェイスシールドを使用。
使い捨てとの事ですが、1週間以上使用可能です。
強い風を受けると撓みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする