 | 03893087 | - | ささみ&野菜ビーフ入り | 肉類(鶏ささみ、ビーフ)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na) | たんぱく質8.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分86.0%以下、エネルギー約60kcal(1パックあたり) | | |
|
 | 03893096 | - | ささみ&野菜軟骨入り | 肉類(鶏ささみ、鶏軟骨)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na) | たんぱく質8.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分86.0%以下、エネルギー約60kcal(1パックあたり) | | |
|
 | 03893105 | - | ささみ&野菜レバー入り | 肉類(鶏ささみ、鶏レバー)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na) | たんぱく質8.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分86.0%以下、エネルギー約60kcal(1パックあたり) | | |
|
 | 03893114 | - | ささみ&野菜砂肝入り | 肉類(鶏ささみ、砂肝)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na) | たんぱく質8.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分86.0%以下、エネルギー約60kcal(1パックあたり) | | |
|
 | 03893130 | - | ささみ&野菜バラエティパック | 【ビーフ入り】肉類(鶏ささみ、ビーフ)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na)、【軟骨入り】肉類(鶏ささみ、鶏軟骨)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na)、【砂肝入り】肉類(鶏ささみ、砂肝)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na) | たんぱく質8.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分86.0%以下、エネルギー約60kcal(1パックあたり) | | |
|
 | 03893139 | - | ささみ&野菜11歳以上用 | 鶏ささみ、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na)、ビタミンE、コンドロイチン、グルコサミン | たんぱく質8.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分86.0%以下、エネルギー約60kcal(1パックあたり) | | |
|
 | 03893148 | - | ささみ&野菜11歳以上用 バラエティパック | 【ビーフ入り】肉類(鶏ささみ、ビーフ)、野菜(にんじん、 さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘 安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、 品質安定剤(リン酸Na)、ビタミンE、コンドロイチン、 グルコサミン、【軟骨入り】肉類(鶏ささみ、鶏軟骨)、 野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、 ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、 キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na)、ビタミンE、 コンドロイチン、グルコサミン、【砂肝入り】肉類(鶏ささみ、 砂肝)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、 キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na)、ビタミンE、 コンドロイチン、グルコサミン | 粗タンパク質8.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.5%以上、灰分2.0%以下、水分86.0%以下、エネルギー約60kcl(1パック当り) | | |
|