曜日別特売

素材の極 鶏軟骨 国産

素材の極 鶏軟骨 国産 - ペットアイ

舌の肥えた愛犬にオススメ
鶏肉をそのまま乾燥させた無添加おやつです。
嗜好性抜群です。

原材料鶏ヤゲン軟骨成分たんぱく質50.0%、脂質4.0%、粗繊維0.1%、灰分9.0%、水分15.0%以下、代謝エネルギー(約345Kcal/100G当たり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×280×30タイプ無添加・無着色アズワン品番64-9098-94内容量1個(45g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893324-
548
509
560(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする