曜日別特売

いつものごちそう まぐろミックス 国産

いつものごちそう まぐろミックス 国産 - ペットアイ
(2件のレビュー)

愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食
食物粗繊維を配合し毛玉に配慮
便利な分包タイプ(460g×5)

種類まぐろミックス原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、P、Na、Cl、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)成分【保証成分】たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5以下、水分10.0%以下、【微量成分】ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB1 5.0mgIU/kg、ビタミンB2 4.0mgIU/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー 約325kcal/100g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×330×120アズワン品番64-6533-60内容量1セット(460g×5袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893525-
726
719
791(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 地域猫活動に

値段も手ごろでニャンコも喜んで食べますので、また購入するつもりです。

対象商品 : 03893525
2023-09-09
用途: ネコのエサ

喜んで食べています、分別されているのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする