曜日別特売

いつものごちそう 下部尿路ケア 国産

いつものごちそう 下部尿路ケア 国産 - ペットアイ
(1件のレビュー)

愛猫の下部尿路の健康維持に配慮(マグネシウム含有量0.1%標準値)
食物繊維を配合し毛玉に配慮
お腹の健康維持にオリゴ糖配合
便利な分包タイプ(500g×4)

種類下部尿路ケア原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンミール等)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンミール等)、豆類(脱脂大豆)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)成分たんぱく質 26.0 %以上、脂質 10.0 %以上、粗繊維 4.0 %以下、灰分 8.0 %以下、水分 10.0 %以下、代謝エネルギー 約335kcal/100g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×330×110アズワン品番64-6533-65内容量1セット(500g×4袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893568-
726
719
791(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03893568
2026-04-06
用途: 普段の食事
自動車・二輪車・自転車関連業

下部尿路対応の為、選択しました。よく食べてくれるのでお気に入りです。無くなりましたら又、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする