曜日別特売

素材の極 じゃこ薄焼き 国産

素材の極 じゃこ薄焼き 国産 - ペットアイ
(1件のレビュー)

舌の肥えた愛猫にオススメ
じゃこをそのまま薄焼き。
海の旨味がふんだんに感じるおやつ。

種類じゃこ薄焼き原材料イワシの稚魚成分粗たんぱく質61%以上、粗脂肪6%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分23%以下、水分7%以下、代謝エネルギー360Kcal寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×10タイプ無添加・無着色内容量1個(10g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893595-
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03893595
2024-04-11
用途: 愛猫の好みではないようです。

貝柱薄焼きは大好物ですが、こちらは好みではないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする