サンワダイレクト
カート
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。
折り畳んだ状態でも自立します。
2段式のトレー付きで、下段には高さのあるものを置くことも可能です。
色
トレー/ブラック、フレーム/シルバー
材質(本体)
樹脂・アルミ
材質(フレーム)
アルミ
耐荷重(kg)
約50、約25(1枚あたり)
キャスター径(Φmm)
約75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約590×370×35(トレイ)
質量(kg)
約5
保証期間
ご購入日より6ヶ月
キャスター
あり(ストッパー付)
段数
2段
高さ(mm)
約750
奥行(mm)
約430
間口(mm)
約670
ストッパー
あり
引出し
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03889605
100-CART013
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください