曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクト

底面には回転盤が付いていて2人での共有等に便利です。(スタンド収納時)
スタンドを開けば2段階の高さ調整ができPC作業時の姿勢の改善ができます。
20段階の角度調整ができるので自分の目線に合った高さで画面を設定できます。
側面後ろにはスマートフォンスタンドが付いておりノートPCと並べてスタンドすることができます。
折りたためばスリムになるので収納や持ち運びにも便利です。
底面にはゴム足が付いているので安定して使用できます。

幅(mm)308ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308×274×33/103/150質量(kg)約1278材質ABS樹脂、他総耐荷重(kg)10保証期間初期不良のみ特性高さ調節・角度調節・360度回転・スマホスタンド内蔵仕様スマホスタンド付内容量1台
注意
※前面のタブレットスタンドを使用する場合、ノートパソコンの大きさによっては設置できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889614100-CR017
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする