台車

台車 - サンワダイレクト台車 - サンワダイレクト台車 - サンワダイレクト台車 - サンワダイレクト台車 - サンワダイレクト台車 - サンワダイレクト台車 - サンワダイレクト台車 - サンワダイレクト

4輪走行時は台車として使用でき、2輪走行時はハンドキャリーとして使用可能な2WAYの台車です。
持ち運びも可能な状態まで折りたたむことできます。
キャスターも大型で静音タイプを使用しており、動きもスムーズです。
取っ手部分もウレタンがついており、握りやすい構造になっております。

幅(mm)458ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪時:約458×777×684~902、2輪時:458×416×1100~1340質量(kg)7.4材質棚板/PP、キャスター/スチール・PP総耐荷重(kg)最大137(4輪時/137、2輪時/68)保証期間初期不良のみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889639100-CT002
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする