ラック

ラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクト

スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。
W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。
書類や小物の収納に便利な引出付です。
5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。
ちょっとした移動に最適なキャスター付です。
キャスターはゴム質で床を傷つけません。

材質天板・棚板/木製(MDF)+PVC貼り、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)550高さ(mm)720奥行(mm)515キャスターあり保証期間初期不良のみ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889648100-DESKF037LMホワイト/ライトブラウン550×515×7202010.6
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03889657100-DESKF037Mブラック/ブラウン550×515×72020約10.6
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする