サンワダイレクト
デスク
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板にはケーブル配線口が付属します。
高さ(mm)
700
幅(mm)
1000
奥行(mm)
450
色
ブラック・レッド
質量(kg)
約9.2
天板厚さ(mm)
約16
耐荷重(kg)
40
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間
初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×450×700
総耐荷重(kg)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03889675
100-DESKF041BK1
オープン
¥
8,798
¥9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください