曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。

高さ(mm)1215幅(mm)1000奥行(mm)500質量(kg)約18.5総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)保証期間初期不良のみ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889727100-DESKH063BKブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03889736100-DESKH063Wホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする