曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

高さを3段階変えられるローデスクです。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
サブテーブルが付属し、プリンタ等の設置が可能です。
サブテーブルの高さは2段階の高さ調節が可能です。
キーボードスライダー使用すれば作業スペースを広げることができます。
ケーブルトレイは天板の下の他にサブテーブルのフレームにも取り付け可能です。
キャスター付きです。

高さ(mm)844~1100幅(mm)850奥行(mm)730質量(kg)約20.8総耐荷重(kg)40(メイン天板/20・上棚/10・キーボードスライダー/10)材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)保証期間初期不良のみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889779100-DESKL012M
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする