曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

高さ調節ができる子供用デスクです。
高さ調整ができるチェアがセットです。
高さはラチェット式での可変です。
(540~760mm)
デスク中央には小物が収納できる引き出し付きです。
天板は40°まで角度を付けて使用することができます。
天板は閉じるときに急激に落下しないよう、ダンパーで支えています。

高さ(mm)デスク:540~760、チェア:662~840幅(mm)デスク:664、チェア:385奥行(mm)デスク:474、チェア:550質量(kg)デスク:約15.2総耐荷重(kg)デスク:75、チェア:100天板耐荷重(kg)デスク:70引出し耐荷重(kg)デスク:5材質デスク:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、チェア:フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)保証期間購入日より1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889849100-DESKN016W
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする