曜日別特売

収納ボックス

収納ボックス - サンワダイレクト収納ボックス - サンワダイレクト収納ボックス - サンワダイレクト収納ボックス - サンワダイレクト収納ボックス - サンワダイレクト収納ボックス - サンワダイレクト収納ボックス - サンワダイレクト収納ボックス - サンワダイレクト

小さく折りたためる樹脂製コンテナです。
木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。
積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。
折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。
約55リットルの収納容量です。

無し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×355×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×305×280質量(kg)約2.1総耐荷重(kg)20材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製保証期間初期不良のみ容量(L)55外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)525×355×2901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)490×305×280内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889885100-FC002BK天板:木目、フレーム:ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03889894100-FC002W天板:木目、フレーム:ホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする