曜日別特売

フォールディングデスク

フォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクト

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
足元が気にならない幕板付きです。
中棚が付属し、資料などを置くことができます。
天板の角が丸くなっており安心です。
左右に便利なフック付きです。
キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。

材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)高さ(mm)720耐荷重(kg)30(中棚5)保証期間初期不良のみ総耐荷重(kg)30(中棚5)パネルあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889910100-FD018M天板:薄い木目 / フレーム:シルバー750×535×720約13.5750×530×938
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03889919100-FD019M天板:薄い木目 / フレーム:シルバー1000×600×720約18.51000×530×1045
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03889928100-FD020M天板:薄い木目 / フレーム:シルバー1200×600×720約20.51200×530×1045
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする