フットレスト
足を快適にサポートするフットレストです。
通常のフットレストスタイルと、ふくらはぎ休息スタイルの2パターンで休息可能。
脚を置いてオットマンにもなります。
耐荷重80kgですので、座ることも可能です。
頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。
脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。
クッションは取り外しが可能です。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
耐荷重(kg)80
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×310~415×230~340
質量(kg)約2.5
総耐荷重(kg)80
材質HDPE(高密度ポリウレタン)
保証期間初期不良のみ
内容量1台