曜日別特売

フットレスト

フットレスト - サンワダイレクトフットレスト - サンワダイレクトフットレスト - サンワダイレクトフットレスト - サンワダイレクトフットレスト - サンワダイレクトフットレスト - サンワダイレクトフットレスト - サンワダイレクトフットレスト - サンワダイレクト

足を快適にサポートするフットレストです。
三段階の高さで固定が可能です。
脚を載せるボードは前後へのスイングが可能です。
スイング範囲も大きく、脚の運動になります。
頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。
脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。
フレーム底部には滑り止めが付いています。

耐荷重(kg)15ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×50~235質量(kg)約1.9総耐荷重(kg)15材質HDPE(高密度ポリウレタン)保証期間初期不良のみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889989100-FR028
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする