サイネージスタンド

サイネージスタンド - サンワダイレクト

VESA75/100に対応したモニタスタンドです。
すっきりとした一本支柱で受付、展示物案内板に最適です。
VESA75/100対応のタブレットホルダー取付によってタブレット受付システムにもお使い頂けます。
高さ調整と角度調整により多様な機器設置が実現出来ます。
ローテーション機能があるのでモニタを設置した後でも縦・横設定が可能です。
13インチ~27インチまでのモニタを想定しています。

掛数(本)1耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×930~1400質量(kg)約7.94材質スチール他総耐荷重(kg)15適合モニターサイズ最大27インチ可動範囲(mm)高さ/870~1340(モニター中心部まで)保証期間初期不良のみのみ内容量1台
注意
※モニタの取付は必ず2人以上で行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890120100-LAST002N
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする