脚置き台

脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト脚置き台 - サンワダイレクト

脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
座面の角度を変更できるので(最大15°)、椅子に合わせて様々な調整が可能。
キャスター付きで移動も容易。
(オプションの固定脚SNC-ADJSTを使用すれば固定式にもなります)
キャスターにストッパーがついていますので、動かしたくない時は固定が可能。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。

ブラック張地PUレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×525×405~480質量(kg)約4耐荷重(kg)80保証期間ご購入日より6か月仕様ガス圧リフト装置付き、座面傾斜機能(角度固定可)、ストッパー付きキャスター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890235100-SNC035ADBK
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする