HDDホルダー

HDDホルダー - サンワダイレクトHDDホルダー - サンワダイレクトHDDホルダー - サンワダイレクトHDDホルダー - サンワダイレクトHDDホルダー - サンワダイレクトHDDホルダー - サンワダイレクトHDDホルダー - サンワダイレクトHDDホルダー - サンワダイレクト

液晶ディスプレイやテレビの背面デットスペースを有効にお使い頂けます。
液晶ディスプレイやテレビに外付けするハードディスクを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができるホルダーです。
対応できるハードディスクのサイズは、幅30~48mmです。
VESA 75、100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。
ハードディスクをしっかりホールドします。
ハードディスクのキズ付きを防止するEVAパッドを貼りつけています。

総耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×42~60×142質量(g)402材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装付属品ワッシャー×2、取付けネジ(M4×12)×2保証期間初期不良のみ内容量1台
注意
※付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切長さのボルトをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890348100-VESA003
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする