チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

座面の前方が盛り上がっており、ずり落ちにくい。
背中までサポートするハイバックタイプ。
ギアは6段階で角度の調整が可能です。
腰の辺りから180°にリクライニングするので、背筋を伸ばせる。

材質スチール、ウレタンフォーム質量(kg)約3.2張地布(ポリエステル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×600~920×190~610保証期間ご購入日より6か月内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890436150-SNCF029BRブラウン3.2
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03890445150-SNCF029GYグレー3.2
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする