曜日別特売

踏み台

踏み台 - サンワダイレクト踏み台 - サンワダイレクト踏み台 - サンワダイレクト踏み台 - サンワダイレクト踏み台 - サンワダイレクト踏み台 - サンワダイレクト踏み台 - サンワダイレクト踏み台 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

丈夫なスチールフレーム製です。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ステップ部分には滑り止め処理をしています。
4段式タイプ。

最大使用荷重(kg)約100踏ざん踏面幅(mm)260材質スチール、PPフレーム:ホワイト、座面:ブラック段数4段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×820×1440(展開時)保証期間ご購入日より6か月収納寸法・幅(mm)約510収納寸法・奥行(mm)約70収納寸法・高さ(mm)約1440内容量1台
注意
※1台販売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890488150-SNCH0381.5~2.0未満約6.1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 電球交換や、換気扇フィルター交換など高い場所の作業に

折り畳みですが、持ち手もあって、上る際も上りやすいですし、しっかりとしていて使いやすいです。ステップの部分の幅が広く、滑り止め付きで、足が安定して載せられるというのも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする