フォールディングステップ

フォールディングステップ - CAPTAIN STAGフォールディングステップ - CAPTAIN STAGフォールディングステップ - CAPTAIN STAGフォールディングステップ - CAPTAIN STAG

折りたたんで収納できるステップです。
高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です

材質
ポリプロピレン
色
カーキ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UW-1521 7365878073658780UW-15211600ハイタイプ390×320×400390×45×505
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
UW-1523 7365878973658789UW-15231420ミドルタイプ350×280×330350×45×430
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする