サンワダイレクト
チェア
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面と背もたれは風合いのよい生地張り。
足の疲れを低減する足置き付き。
仕様
ガス圧リフト、足場置き
質量(kg)
約8
色
背もたれ/ダークブラウン(木目調)、フレーム/ブラック
張地
PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約530×485×950~1150
保証期間
ご購入日から6ヵ月
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03890497
150-SNCH039
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください