曜日別特売

チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品通気性の良い全面メッシュタイプの背もたれ。
肘付きで腕の疲れを低減します。
上下・前後・左右・幅調整の4Dで、跳ね上げも可能です。
腰の負担を和らげるランバーサポート付き。
上下方向調整が可能。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背・座面が連動して可動するシンクロロッキング機能付き。
ヘッドレスト付きなので、頭の負担を軽減します。
上下方向に調整も可能。
収納式オットマン付き、スリムで座面下に収納しやすい。

材質スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム、アルミニウム質量(kg)約20.5ブラック耐荷重(kg)約80キャスターあり張地メッシュ肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×650×1030~1270保証期間ご購入日から6ヵ月内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890576150-SNCM0301030~1270425~52520.5
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする