サンワダイレクト
サコッシュバッグ
上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
充実の小物ポケット。
ファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付。
特性
撥水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約300×25×200(突起物除く)、ペンポケット:約15×20×135
質量(g)
約214(バッグのみ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約300×192(メイン収納部)、約224×140(ファスナーポケット)、約300×135(小物ポケット)、約300×175(前面ポケット)
ベルト長さ(mm)
約640~1210(ショルダーベルト)
材質
東レ製鎧布 他
保証期間
初期不良のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03890585
200-BAG177BK
ブラック
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03890594
200-BAG177NV
ネイビー
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください