曜日別特売

ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクト

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
ロボット掃除機を下部に収納することができます。
取っ手付き全面パネルは開閉が可能で、電源タップ、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
組み立て時にロボット掃除機を収納しないパターンも設定可能です。
その場合は上部収納スペースが広がります。

段数2段総耐荷重(kg)15内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【扉上部取付時】上部/約386×269×136.5・下部/約386×250×206、【扉下部取付時】上部/約386×269×261.5・下部/約386×250×206保証期間初期不良のみ材質(本体)木(パーチクルボード、MDF)他本体質量(kg)10.4本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×280×575内容量1個
注意
※完全にロボット掃除機を完全に収納するものではありません。
※ロボット掃除機を収納することはできません。
※ルンバのクリーンベースには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890874200-CB026WMホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03890865200-CB026LMライトブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする